| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1850750706 Herst.-Nr.: 1986-570-50/XL EAN/GTIN: 4055301091239 |
| | |
|
| | |
| Thermoweste 1986 Ausführung: • Seitliche Stretcheinsätze • Verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss • Verlängerte Rückenpartie • Wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter • Schlanke Silhouette • Hightech- und Stretchmaterialien • Reflexelemente • Optimale Bewegungsfreiheit • Höchste Funktionalität • Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter 100 % Polyester, ca. 270 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | walnuss | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterziehweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste, 50750706, 1986, BPplus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,43* | € 63,48* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,71* | € 70,17* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 55,26* | € 73,40* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,58* | € 74,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|