| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1860075807 Herst.-Nr.: 4317784501743 EAN/GTIN: 4317784501743 |
| | |
|
| | |
| Warnjacke Comfort Ausführung: • Atmungsaktiv und wasserdicht • Herausnehmbares Webpelzfutter • Abnehmbare Ärmel • Zwei Brust- und Seitentaschen Norm: • EN 471 Klasse 3/2 (als Weste Klasse 2/2) • EN 343 Klasse 3/3 Material: • 100 % Polyester Oxford • PU-beschichtet • 3M Reflexband 8910 Weitere Informationen: | | Farbe: | orange/marine | Größe: | 2XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: si jacke, 60075807, Jacke, Warnjacken, Jacken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,82* | € 40,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,67* | € 40,71* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 32,05* | € 43,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,17* | € 43,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 36,02* | € 47,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|