Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnjacke Comfort, Gr. 3XL,orange/marine, FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnjacke Comfort, Gr. 3XL,orange/marine, FORMAT
Warnjacke Comfort, Gr. 3XL,orange/marine, FORMAT
Warnjacke Comfort, Gr. 3XL,orange/marine, FORMAT
Warnjacke Comfort, Gr. 3XL,orange/marine, FORMAT
Warnjacke Comfort, Gr. 3XL,orange/marine, FORMAT
Artikel-Nr.:
     214A-1860075808
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784501750
EAN/GTIN:
     4317784501750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnjacke Comfort Ausführung: • Atmungsaktiv und wasserdicht • Herausnehmbares Webpelzfutter • Abnehmbare Ärmel • Zwei Brust- und Seitentaschen Norm: • EN 471 Klasse 3/2 (als Weste Klasse 2/2) • EN 343 Klasse 3/3 Material: • 100 % Polyester Oxford • PU-beschichtet • 3M Reflexband 8910
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, 60075808, Jacke, Warnjacken, Jacken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 6,90*
ab € 30,66*
€ 41,02*
5 Tage
14
€ 4,79*
ab € 30,71*
€ 41,04*
Lager 214
17
€ 4,30*
ab € 32,19*
€ 43,70*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 29,20*
€ 43,88*
4 Tage
8
€ 9,95*
ab € 35,99*
€ 47,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.