| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214A-1860386017 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163766278 EAN/GTIN: 4332163766278 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnittschutz-Forstjacke Ausführung: • Aufgesetzter Schulterkoller • Ärmelenden mit Manschette • Verlängertes Rückenteil • Belüftung im Rückenbereich • Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich • Handy-, Stift-, Seiten- und Innentaschen Norm: • EN 381-11 Klasse 1, geprüft SMP 404/08/1227 Material: • Mischgewebe aus 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grün/orange | Größe: | 46/48 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, schnittschutzjacke forest, forstjacke, forstjacke mit schnittschutz, 60386017, Waldarbeiter-Jacke, Jacke, Motorsägenjacke, Schutzjacke, Schnittschutjacke, Kettensägenjacke, Waldarbeiterschutzausrüstung, Forstbekleidung, Waldarbeiterbekleidung, Schnittschutz, Jacken, Waldarbeiterjacken, Schnittschutzjacken, Schutzjacken, Arbeitsschutz, Waldarbeiterjacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 80,20* | € 104,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 84,27* | € 106,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 82,20* | € 108,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 108,21* | € 135,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|