| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1861725657 Herst.-Nr.: 2012-845-8653/50L EAN/GTIN: 4010365999457 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsjacke 2012 Ausführung: • Verdeckter Reißverschluss • Verschließbare Ärmelbündchen • Zertifiziert für den UV-Standard 801 • DuraClean-Ausrüstung für eine bessere Schmutzablösung • Diverse Taschenvariationen • Diverse Reflexapplikationen Norm: EN ISO 20471 Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Gewebegewicht 270 g/m² Länge: 75 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | warngelb/dunkelgrau | Größe: | 48/50L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, 61725657, 2012, Hi-Vis, Comfort |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,01* | € 88,28* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,20* | € 89,30* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,84* | € 92,69* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 78,78* | € 100,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,98* | € 101,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|