| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1870061242 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8713197038535 EAN/GTIN: 8713197038535 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel Purofort®Thermo+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –50 °C • Premium-Innensohle mit ergonomisch geformtem Fußbett • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht zu reinigen • Antibakterielles Innenfutter Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung, Säuren, Desinfektionsmittel, verschiedene Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345 Farbe: grün, Innenfutter rot Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, baustiefel s5, arbeitsstiefel, arbeitsschutzstiefel größe 42, 70061242, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,74* | € 98,45* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,56* | € 112,84* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,67* | € 117,49* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,81* | € 120,63* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,05* | € 132,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,335* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|