| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214A-1881130000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030281070177 EAN/GTIN: 4030281070177 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auffanggerät Magic Ausführung: • Mitlaufend • Energieabsorption durch Gleiten auf Kernmaterial • Beim Kippen umschließen Bremsbacken das Seil • Sehr kurze Reaktionszeit • Seildurchmesser: 12 mm • Karabiner: Kobra Tri • Lebensdauer: 4–6 Jahre • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999 Material: • Seil: Polyamid • Karabiner: Edelstahl, Aluminium Gewicht: 2,28 kg Länge: 15 m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, mitlaufendes auffanggerät 15 m, sicherheitsleine, sicherheitsleine 15m, 81130000, Falldämpferband, Auffanggeräte, Haltegurte, Sicherungsgeräte, Absturzsicherung, Falldämpferbänder, Auffang-, und, Rettungsgurte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 156,77* | € 192,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 171,56* | € 214,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|