| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1882410000 Herst.-Nr.: JP-100-2 EAN/GTIN: 4030281213963 |
| | |
|
| | |
| Abseilgerät Jackpod-Davit Set Ausführung: • Schwenkbar • Kann mit wenigen Zusatzelementen auch senkrecht montiert werden Norm: EN 795 Bestehend aus: Ausleger mit Umlenkrollen Jackpod David UM • Material: Aluminium, Stahl (galvanisch verzinkt) • Gewicht: 10,08 kg Mast Jackpod David LM • Material: Aluminium • Gewicht: 5,24 kg Basisplatte Jackpod Base portable • Material: Aluminium, Stahl (galvanisch verzinkt) • Gewicht: 27,28 kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | SET 2 | max. Höhe ohne Basis: | 2720 mm | Länge Ausleger UM: | 1400 mm | Höhe Mast LM: | 1320 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 82410000, Skylotec, Set, Jackpod-Davit, Abseilgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.537,16* | € 5.724,41* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.534,39* | € 5.724,42* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.410,37* | € 5.724,42* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.597,95* | € 9.788,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|