| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1882520000 Herst.-Nr.: JP-008-1 EAN/GTIN: 4030281203469 |
| | |
|
| | |
| Abseilgerät Jackpod Winde Ausführung: • Inklusive Edelstahlseil und Karabiner Norm: EN 795/B:1998/A1:2001, EN 1496:2007 Material: Stahl (galvanisch verzinkt), Kunststoff Weitere Informationen: | | Ausführung: | Winde 1 | Gewicht: | 14 kg | Seillänge: | 18 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.252,54* | € 2.441,36* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.462,15* | € 2.604,64* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.519,38* | € 2.724,51* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.477,90* | € 4.638,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|