| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214A-4043849643430 Herst.-Nr.: 19698420-3497-XL EAN/GTIN: 4043849643430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kübler SAFETY 8 Parka PSA 3 warngelb/anthrazit Gr. XL Kontrast-Elemente: Schulter, Vorder- und Rückteilsaum, Ärmelsaum, Innenbelege Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 1 Reflexstreifen umlaufend um Taille, daran anschließend 2 Reflexstreifen vertikal über Brust und Rücken, zusätzliche Reflexstreifen an Ober- und Unterarm, für zertifizierte Sichtbarkeit SAFETY X-Logo am rechten Ärmelsaum Rechts: Brusttasche mit Reißverschluss 2 eingearbeitete Seitentaschen, mit Patte abgedeckt Links: eingearbeitete Brusttasche mit Klette Rechts: Smartphonetasche integriert in Brusttasche Rechts: Innentasche mit Knopfverschluss Abnehmbare Sturmkapuze mit dreifacher Weitenregulierung Kinnschutzblende Warmer Innenkragen aus Fleece Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss Frontblende mit Druckknöpfen verschließbar Wind- und Regenblende Zusätzlich mit Druckknöpfen an Kragen und Saum verschließbar Offene Ärmelbündchen Reparaturöffnung im Rücken Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Innenfutter: 50 % Kermel-Metaaramid; 50 % Viskose FR Kombinierbar mit Fleecejacke Form 1970 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farb-Code: | 3497 | Bezeichnung: | SAFETY 8 Parka PSA 3 | Materialzusammensetzung: | 31 % Polyester / 28 % Modacryl / 20 % Aramid / 20 % Viskose / 1 % Anti | Gewicht in Gramm: | 1790 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, Jacke, 19698420, SAFETY 8 Parka PSA 3, 3497 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 315,87* | € 363,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 326,42* | € 375,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 322,06* | € 381,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 363,31* | € 418,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 372,47* | € 426,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|