Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Winter Softshell Jacke schwarz/anthrazit Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813035598
Herst.-Nr.:
     10417322-9997-XXL
EAN/GTIN:
     4053813035598
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Kübler Winter Softshell Jacke schwarz/anthrazit Gr. XXL Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz, Stretch-Ärmelbündchen in Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter unterlegter Kinn- und Windschutzblende, Kragen mit Lasche und Druckknopf verschließbar Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar Verlängerter Rücken Links: Napoleontasche mit Reißverschluss und Zippergarage Angeschnittene Kapuze mit Weitenregulierung Ärmelsaum mit Druckknopf weitenregulierbar Rechts: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet Links: Smartphone-Innentasche Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Wärmendes Taschenfutter Ergonomisch geformte, griffige Zipper
Weitere Informationen:
Farb-Code:
9997
Bezeichnung:
Winter Softshell Jacke
Materialzusammensetzung:
96 % Polyester / 4 % Spandex
Gewicht in Gramm:
1422
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,97*
€ 102,21*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,54*
€ 106,89*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,84*
€ 108,42*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 87,57*
€ 109,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,86*
€ 120,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.