| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813039329 Herst.-Nr.: 24481414-10-64 EAN/GTIN: 4053813039329 |
| |
|
| | |
| Kübler ORGANIQ Hose weiß Gr. 64 Moderne seitliche Linienführung Vorgeformtes Knie in neuer Optik Kontraststepp in Hellgrau 2 eingearbeitete Seitentaschen Rechts: einfache Meterstabtasche Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette Rechts: Schenkeltasche mit Patte, Klette und integrierter Meterstabtasche Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit Schlitz mit Reißverschluss Bund mit Gummizug und Knopf Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Formstabiles sanforisiertes Gewebe Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 10 | Bezeichnung: | ORGANIQ Hose | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 825 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,62* | € 56,59* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 41,82* | € 56,78* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,34* | € 62,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 48,62* | € 63,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|