Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Ultrashell Jacke schwarz/anthrazit Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813213224
Herst.-Nr.:
     11415227-9997-XS
EAN/GTIN:
     4053813213224
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Kübler Ultrashell Jacke schwarz/anthrazit Gr. XS Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbar- keit an Vorder- und Rückenkoller 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende Innenkragen aus Fleece Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar Verlängerter Rücken Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone Weitenregulierbare Ärmelbündchen Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet Rechts: Smartphone-Innentasche Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Innentaschen: 100 % Polyester Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht Ergonomisch geformte, griffige Zipper EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen Stretch: schwarze Ärmelbündchen
Weitere Informationen:
Farb-Code:
9997
Bezeichnung:
Ultrashell Jacke
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gewicht in Gramm:
360
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 74,91*
Lager 214
27
€ 4,30*
ab € 56,08*
€ 75,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,46*
€ 84,15*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.