| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214A-4053813239392 Herst.-Nr.: 17419511-9899-M EAN/GTIN: 4053813239392 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kübler Strickjacke dunkelgrau/schwarz Gr. M Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Oberärmel, Vorder- und Rückteilkoller, Saumkante, Ärmel- und Schulteraufsätze Reflex-Elemente: An Vorderteilkoller und Rückteil platziert - für bessere Sichtbarkeit Stricklook in neuem Materialmix 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel, sichere Verstellung im Taschenbeutel Verlängerter Rücken Links: 1 Napoleontasche mit gedrehtem Reißverschluss Weitenverstellbare Kapuze Ärmelsaum mit Klett weitenregulierbar Robuste Ärmel- und Schulteraufsätze in Ripstop-Optik Jackeninnenseite mit wärmendem Plüsch Ergonomisch geformte, griffige Zipper Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farb-Code: | 9899 | Bezeichnung: | Strickjacke | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gewicht in Gramm: | 930 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleecejacke grau m, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. m, Jacke, 17419511, 9899 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 71,75* | € 90,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 71,94* | € 91,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 70,79* | € 91,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 79,60* | € 100,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 81,59* | € 102,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|