Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Wetterblouson anthrazit/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813242392
Herst.-Nr.:
     13675229-9799-S
EAN/GTIN:
     4053813242392
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Kübler Wetterblouson anthrazit/schwarz Gr. S Kontrast-Elemente: Vorder-und Rückenkoller, Seitenflanken, Armeinsätze Reflex-Elemente: Reflexpatches unterhalb Rückteilkoller, Unterarm 2 Reißverschluss-Seitentaschen Offener Frontreißverschluss mit zusätzlicher Kinn-und Windschutzblende 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss Armtasche links mit verdecktem Reißverschluss Stifttaschen an Ärmel und Brusttasche links Weitenregulierender Jackensaum durch Strickeinsätze Verlängerter Rücken Innenkragen aus weichem, anschmiegsamen Futter Im Kragen verstaubare Kapuze, Weitenregulierung im Gesichtsfeld Innenliegende Ärmelbündchen aus Strick für optimalen Halt Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone Easy-Brand-Funktion durch einfache Futteröffnung Links: 1 verschließbare Brustinnentasche Ergonomisch geformte, griffige Zipper Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Wattiertes Steppfutter: 100 Polyester, ca. 160 g/m²
Weitere Informationen:
Farb-Code:
9799
Bezeichnung:
Wetterblouson
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gewicht in Gramm:
940
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 75,57*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,42*
€ 75,58*
Lager 214
18
€ 4,30*
ab € 58,87*
€ 76,15*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,41*
€ 80,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,98*
€ 83,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KÜBLER®
1,00017E+13
ab € 59,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.