Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Ultrashell Jacke schwarz/kbl.blau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813245881
Herst.-Nr.:
     11415227-9946-L
EAN/GTIN:
     4053813245881
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Kübler Ultrashell Jacke schwarz/kbl.blau Gr. L Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbar- keit an Vorder- und Rückenkoller 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende Innenkragen aus Fleece Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar Verlängerter Rücken Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone Weitenregulierbare Ärmelbündchen Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet Rechts: Smartphone-Innentasche Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Innentaschen: 100 % Polyester Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht Ergonomisch geformte, griffige Zipper EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen Stretch: schwarze Ärmelbündchen
Weitere Informationen:
Farb-Code:
9946
Bezeichnung:
Ultrashell Jacke
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gewicht in Gramm:
480
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,85*
€ 68,56*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,98*
€ 70,82*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,50*
€ 71,49*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 56,18*
€ 72,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,73*
€ 72,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.