| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813270050 Herst.-Nr.: 12505365-6599-XS EAN/GTIN: 4053813270050 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER ACTIVIQ Jacke moosgrün/schwarz Gr. XS Körperbetonter Schnitt EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss 2 Seitentaschen mit Druckknopf Links: Innentasche mit Klette Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner Steh-/Umlegekragen Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 6599 | Bezeichnung: | KÜBLER ACTIVIQ Jacke | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 450 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,97* | € 60,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,20* | € 60,12* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,04* | € 61,16* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,35* | € 61,38* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 46,96* | € 61,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|