| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813270937 Herst.-Nr.: 22505365-1097-31 EAN/GTIN: 4053813270937 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER ACTIVIQ Hose weiß/anthrazit Gr. 31 Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche Elastischer Bundeinsatz Schlitz mit Reißverschluss Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 1097 | Bezeichnung: | KÜBLER ACTIVIQ Hose | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 740 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,85* | € 58,66* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,70* | € 58,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,84* | € 59,79* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,04* | € 60,10* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 45,00* | € 60,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|