| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813271026 Herst.-Nr.: 22505365-4699-44 EAN/GTIN: 4053813271026 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER ACTIVIQ Hose kbl.blau/schwarz Gr. 44 Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten Reflex-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche Elastischer Bundeinsatz Schlitz mit Reißverschluss Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 4699 | Bezeichnung: | KÜBLER ACTIVIQ Hose | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 540 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,42* | € 48,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,30* | € 49,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,24* | € 50,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,60* | € 50,59* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 37,65* | € 50,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|