Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler KÜBLER PRACTIQ Jacke oliv/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813284002
Herst.-Nr.:
     13515227-6699-XS
EAN/GTIN:
     4053813284002
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Kübler KÜBLER PRACTIQ Jacke oliv/schwarz Gr. XS Körperbetonter Schnitt EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung Kontrast-Elemente: Seitenflanken an Vorder und Rückteil, Unterarmeinsatz, Brusttascheneinsatz, Rückenkolleraufsatz, Innenkragen, Ellenbogenaufsatz, Ärmelsaumverstellung Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: vorne und hinten platziert 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Links: Napoleontasche mit Reißverschluss, kleine Innentasche Rechts: diagonale Brusttasche mit Reißverschluss Links: Armtasche mit Patte und integrierter Stifttasche, Patteninnenseite mit CORDURA® verstärkt Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage gegen Verkratzen Sichtbarer, schmutzabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende und nach innen gedrehter Spirale Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken Verlängerter Rücken Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Innentaschen: 100 % Polyester Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend, winddicht Ergonomisch geformte, griffige Zipper
Weitere Informationen:
Farb-Code:
6699
Bezeichnung:
KÜBLER PRACTIQ Jacke
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gewicht in Gramm:
570
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 82,66*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,19*
€ 83,06*
53 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,00*
€ 92,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,36*
€ 92,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,40*
€ 94,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.