Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler KÜBLER PRACTIQ Jacke oliv/schwarz Gr. 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813284064
Herst.-Nr.:
     13515227-6699-3XL
EAN/GTIN:
     4053813284064
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Kübler KÜBLER PRACTIQ Jacke oliv/schwarz Gr. 3XL Körperbetonter Schnitt EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung Kontrast-Elemente: Seitenflanken an Vorder und Rückteil, Unterarmeinsatz, Brusttascheneinsatz, Rückenkolleraufsatz, Innenkragen, Ellenbogenaufsatz, Ärmelsaumverstellung Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: vorne und hinten platziert 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Links: Napoleontasche mit Reißverschluss, kleine Innentasche Rechts: diagonale Brusttasche mit Reißverschluss Links: Armtasche mit Patte und integrierter Stifttasche, Patteninnenseite mit CORDURA® verstärkt Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage gegen Verkratzen Sichtbarer, schmutzabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende und nach innen gedrehter Spirale Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken Verlängerter Rücken Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Innentaschen: 100 % Polyester Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend, winddicht Ergonomisch geformte, griffige Zipper
Weitere Informationen:
Farb-Code:
6699
Bezeichnung:
KÜBLER PRACTIQ Jacke
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Gewicht in Gramm:
850
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 90,24*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 68,83*
€ 90,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,18*
€ 99,10*
54 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 78,95*
€ 100,53*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 101,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.