Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kübler KÜBLER PRACTIQ Hose oliv/schwarz Gr. 114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     214A-4053813296388
Herst.-Nr.:
     23519314-6699-114
EAN/GTIN:
     4053813296388
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Kübler KÜBLER PRACTIQ Hose oliv/schwarz Gr. 114 Kontrast-Elemente: Seiten- und Inneneinsätze im vorderen Hosenteil, Gesäßtaschenpatte, Steppnaht im Schritt Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung 2 geräumige Holstertaschen mit aufgesetzten Werkzeugtaschen aus CORDURA®, optional in Hose verstaubar 2 Gesäßtaschen; Tascheninnenseite mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette Rechts: lose doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®-Verstärkung, zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche, integrierte Hammerschlaufe, Schenkeltasche mit Volumenfalte, Reißverschluss und CORDURA®-Verstärkung Links: doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klette, Tascheninnenseite mit CORDURA®-Verstärkung, dehnbarer Eingriff, ergonomisch aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® Elastischer Bundeinsatz Elastischer Schritt- und Kniekehlen-Einsatz für optimale Beweglichkeit Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Innenbein mit Knie- und Saumverstärkung Von unten befüllbare Knieschutztaschen Schlitz mit Reißverschluss Alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen Ergonomisch geformte, griffige Zipper Breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA® Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Quattro-Naht: 4-fach gesicherte Schrittnaht für extreme Robustheit Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45
Weitere Informationen:
Farb-Code:
6699
Bezeichnung:
KÜBLER PRACTIQ Hose
Materialzusammensetzung:
45 % Polyamid / 55 % Baumwolle
Gewicht in Gramm:
950
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Hose, 23519314, KÜBLER PRACTIQ Hose, 6699
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.