| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214A-4053813296401 Herst.-Nr.: 23519314-6699-25 EAN/GTIN: 4053813296401 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kübler KÜBLER PRACTIQ Hose oliv/schwarz Gr. 25 Kontrast-Elemente: Seiten- und Inneneinsätze im vorderen Hosenteil, Gesäßtaschenpatte, Steppnaht im Schritt Stretch, CORDURA® und Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Vorne und hinten platziert Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung 2 geräumige Holstertaschen mit aufgesetzten Werkzeugtaschen aus CORDURA®, optional in Hose verstaubar 2 Gesäßtaschen; Tascheninnenseite mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette Rechts: lose doppelte Meterstabtasche, innen mit CORDURA®-Verstärkung, zusätzliche aufgesetzte Multifunktionstasche, integrierte Hammerschlaufe, Schenkeltasche mit Volumenfalte, Reißverschluss und CORDURA®-Verstärkung Links: doppelte Schenkeltasche mit Patte und Klette, Tascheninnenseite mit CORDURA®-Verstärkung, dehnbarer Eingriff, ergonomisch aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA® Elastischer Bundeinsatz Elastischer Schritt- und Kniekehlen-Einsatz für optimale Beweglichkeit Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Innenbein mit Knie- und Saumverstärkung Von unten befüllbare Knieschutztaschen Schlitz mit Reißverschluss Alle Reißverschlusstaschen mit elastischer Zippergarage gegen Verkratzen Ergonomisch geformte, griffige Zipper Breite, extrem robuste Gürtelschlaufen aus CORDURA® Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Quattro-Naht: 4-fach gesicherte Schrittnaht für extreme Robustheit Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farb-Code: | 6699 | Bezeichnung: | KÜBLER PRACTIQ Hose | Materialzusammensetzung: | 45 % Polyamid / 55 % Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 810 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitshose oliv gr.25, arbeitshosen grün, arbeitshose gr. 25, Hose, 23519314, KÜBLER PRACTIQ Hose, 6699 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |