| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813367972 Herst.-Nr.: 12078340-3497-44 EAN/GTIN: 4053813367972 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER REFLECTIQ Jacke PSA 2 warngelb/anthrazit Gr. 44 Körperbetonter Schnitt EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung Kontrast-Elemente: Saumbereich an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, CORDURA®-Verstärkungen Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend (5cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) und am Oberarm (2,5cm breit) 2 Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Stifteinschub 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf 2 Innentaschen Rechts: Smartphone-Innentasche Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner sowie Windschutzblende Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Schulter mit Stretcheinsatz Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen Links: Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stiftöffnung in Patte Verlängerter Rücken Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Ergonomisch geformte griffige Zipper Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 3497 | Bezeichnung: | KÜBLER REFLECTIQ Jacke PSA 2 | Materialzusammensetzung: | 50% Baumwolle, 50% Polyester | Gewicht in Gramm: | 720 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacken, Jacke, 12078340, KÜBLER REFLECTIQ Jacke PSA 2, 3497 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,71* | € 98,40* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,40* | € 100,43* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,92* | € 101,41* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,93* | € 101,43* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 81,24* | € 102,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|