| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813369150 Herst.-Nr.: 24078343-3746-94 EAN/GTIN: 4053813369150 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER REFLECTIQ Sommerhose PSA 2 warnorange/kbl.blau Gr. 94 Kontrast-Elemente: Saumbereich, Seitentaschen, Taschenpatten, CORDURA®-Verstärkungen Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Ventilationsgewebe: Kniekehle, Schritt und innerer Oberschenkel Reflex-Elemente: Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 Reflexstreifen am Bein (7cm breit) Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones Elastischer Bundeinsatz Schlitz mit Reißverschluss Stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA® Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion Ventilationseinsatz in der Kniekehle und im Schritt für optimalen Temperaturausgleich Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Rechts: Schlaufe für Karabiner an Gürtelschlaufe Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 3746 | Bezeichnung: | KÜBLER REFLECTIQ Sommerhose PSA 2 | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Gewicht in Gramm: | 670 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, berufshose, Hose, 24078343, KÜBLER REFLECTIQ Sommerhose PSA 2, 3746 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,96* | € 83,05* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,21* | € 85,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,49* | € 85,82* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,91* | € 86,43* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 66,85* | € 86,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|