| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813369860 Herst.-Nr.: 14078339-37-S EAN/GTIN: 4053813369860 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER REFLECTIQ Fleecejacke PSA 2 warnorange Gr. S Körperbetonter Schnitt Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend, zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) Rechts: Napoleontasche mit Reißverschluss 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Rechts: Smartphone-Innentasche Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn-und Bartschoner sowie Windschutzblende Steh-/Umlegekragen Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar Verlängerter Rücken Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Ergonomisch geformte griffige Zipper Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 37 | Bezeichnung: | KÜBLER REFLECTIQ Fleecejacke PSA 2 | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gewicht in Gramm: | 700 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacke s, kübler workwear arbeitsjacke, Jacke, 14078339, KÜBLER REFLECTIQ Fleecejacke PSA 2, 37 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,74* | € 101,18* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 78,14* | € 101,64* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,91* | € 111,06* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,38* | € 112,02* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,53* | € 113,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|