| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813376271 Herst.-Nr.: 19706613-48-3XL EAN/GTIN: 4053813376271 |
| |
|
| | |
| Kübler SAFETY 8 Fleecejacke PSA 3 dunkelblau Gr. 3XL Reflex-Elemente: Reflexbiese in Schulternaht 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Reißverschluss 2 Innentaschen Frontverschluss mit abgedecktem Reißverschluss Ärmelsaum mit innen liegenden Strickbündchen Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar Verlängerter Rücken Kombinierbar mit Parka Form 1969, Wetter Jacke Form 1642, Latzhose Form 3642 Innenfutter: 100 % Baumwolle Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 48 | Bezeichnung: | SAFETY 8 Fleecejacke PSA 3 | Materialzusammensetzung: | 48%Modacryl/32%Baumwolle/18 % Polyester/2%antistatische Faser | Gewicht in Gramm: | 910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fleece jacke, Jacke, 19706613, SAFETY 8 Fleecejacke PSA 3, 48 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,77* | € 162,67* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,36* | € 163,49* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,60* | € 179,37* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,18* | € 182,85* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,17* | € 183,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|