| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813376318 Herst.-Nr.: 19706613-99-L EAN/GTIN: 4053813376318 |
| |
|
| | |
| Kübler SAFETY 8 Fleecejacke PSA 3 schwarz Gr. L Reflex-Elemente: Reflexbiese in Schulternaht 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Reißverschluss 2 Innentaschen Frontverschluss mit abgedecktem Reißverschluss Ärmelsaum mit innen liegenden Strickbündchen Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar Verlängerter Rücken Kombinierbar mit Parka Form 1969, Wetter Jacke Form 1642, Latzhose Form 3642 Innenfutter: 100 % Baumwolle Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 99 | Bezeichnung: | SAFETY 8 Fleecejacke PSA 3 | Materialzusammensetzung: | 48%Modacryl/32%Baumwolle/18 % Polyester/2%antistatische Faser | Gewicht in Gramm: | 770 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,57* | € 145,19* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,70* | € 145,88* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,30* | € 159,00* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,63* | € 161,84* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,09* | € 162,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|