Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheits-Schuhe GTX 565 XP blueline S3 Gr. 37 W13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheits-Schuhe GTX 565 XP blueline S3 Gr. 37 W13
Atlas Sicherheits-Schuhe GTX 565 XP blueline S3 Gr. 37 W13
Artikel-Nr.:
     214A-ATL36813S337
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36813 S3 37
EAN/GTIN:
     4043692199832
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
GTX 565 XP blueline, Weite 13, Weite 13, EN ISO 20345 S3 CI SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, Gore-Tex® Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, atlas s3 arbeitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Schutzschuh, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Atlas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,80*
€ 136,35*
Frei Haus
ab € 129,27*
€ 160,89*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,09*
€ 174,70*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 144,73*
€ 180,50*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,35*
€ 162,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,30*
€ 156,25
pro Paar
ab 3 Paar
€ 128,68*
€ 153,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 118,89*
€ 141,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,09*
€ 136,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,80*
€ 122,33
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 102,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.