Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheits-Schuhe SL 845 XP BLUE ESD S3 Gr. 37 W13


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheits-Schuhe SL 845 XP BLUE ESD S3 Gr. 37 W13
Atlas Sicherheits-Schuhe SL 845 XP BLUE ESD S3 Gr. 37 W13
Artikel-Nr.:
     214A-ATL65213S337
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     65213 S3 37
EAN/GTIN:
     4043692293837
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 845 XP blue, Weite 13 | ESD, Weite 13, EN ISO 20345 S3 SRC, Knöchelhoher Sicherheitsschuh, alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung, Waterproofleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm), carbonfaserverstärkter Spitzenschutz, lieferbare Größen: 36-49
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh, Sicherheitssandale, Schuh, Schuhe, Atlas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 73,47*
€ 99,03*
€ 3,19*
ab € 92,43*
€ 116,90*
7 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 100,40*
€ 127,37*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 104,78*
€ 131,78*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,03*
€ 117,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,18*
€ 115,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 95,24*
€ 113,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,20*
€ 101,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,24*
€ 100,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.