Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe fahrbar 60° Stufenbreite 800 mm 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405007284
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600728
EAN/GTIN:
     4031405007284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
Fahrbare Plattformtreppe aus Aluminium mit Neigung 60° Stufen- und Plattformbreite: 800 mm Plattformlänge: 460 mm Letzte Stufe (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 685 mm) Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich Handlauf beidseitig und 3-seitiges Plattformgeländer Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Geländerhöhe: 1.100 mm) Zwei Lenkrollen Ø 100 mm am Steigteil und zwei Bockrollen Ø 125 mm als Querfahrwerk am Stützteil garantieren ein einfaches Verfahren von Ort zu Ort, die integrierten Feststeller (Totalstop) sorgen für einen sicheren Stand Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
84,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, günzburger plattformtreppe, alu-leiter, Plattformtreppe fahrbar, Plattformtreppen fahrbar, Treppe, Treppen, Treppe mit Plattform, Treppen mit Plattform
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.301,62*
€ 2.445,38*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.292,54*
€ 2.445,58*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.285,90*
€ 2.446,44*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.317,05*
€ 2.453,59*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 2.526,35*
€ 2.723,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.723,56*
€ 3.241,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.666,08*
€ 3.172,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.577,45*
€ 3.067,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.557,63*
€ 3.043,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.528,90*
€ 3.009,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.526,35*
€ 3.006,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 157,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 172,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 198,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 222,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.