Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg 60° Stufenbreite 600 mm 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405009035
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     600903
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60° Stufen- und Plattformbreite: 600 mm Plattformlänge: 460 mm Letzte Stufen (Tiefe: 225 mm) auf gleicher Höhe wie Plattform montiert (Gesamttrittfläche: 910 mm) Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
31,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Überstiege
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,62*
€ 1.059,73*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,65*
€ 1.059,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,10*
€ 1.061,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,08*
€ 1.065,73*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 1.142,91*
€ 1.311,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,60*
€ 1.560,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.294,62*
€ 1.540,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,53*
€ 1.461,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.195,35*
€ 1.422,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.181,92*
€ 1.406,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,91*
€ 1.360,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 109,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 196,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 208,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 221,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 347,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.