Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-4031405009677 Herst.-Nr.: 600967 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 60° Stufen- und Plattformbreiten: 600, 800 und 1.000 mm Stufentiefe: 225 mm Plattformlänge: 460 mm Letzte Stufen auf gleicher Höhe wie Plattform montiert Stufen- und Plattformausführung standardmäßig in Aluminium geriffelt (R 9), optional auch mit anderen Belägen erhältlich Handlauf und Geländer einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen (Höhe: 1.100 mm) serienmäßig Zweiter Handlauf nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich und gegen Mehrpreis erhältlich Untere Holmenden mit robusten Fußwinkeln zur Bodenbefestigung Maximale Belastung: 1,5 kN/m2, Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung Hinweis: Im Standard sind Verbindungsteile aus verzinktem Stahl enthalten, welche für den Innenbereich geeignet sind. Gegen Mehrpreis können diese auch in Edelstahl ausgeführt werden, was für den Außenbereich empfohlen wird Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 12,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiternüberstieg, Überstieg, Überstiegbrücke, Geländer Überstieg, Handlauf (Überstieg), Handlauf für Überstieg, Leiternüberstieg Geländer, Überbrückung Geländer, Übersteig Handlauf, Überstieg Geländer, Überstieg Handlauf, Überstiegbrücke Geländer, munk überstieg, überstieg, Überstiege |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,08* | € 518,35* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,29* | € 518,39* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 454,38* | € 521,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,11* | € 521,77* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 545,88* | € 635,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|