Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Glasreinigerleiter Unterteil nivello-Traverse & clip-step R13 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405120143
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     012014
EAN/GTIN:
     4031405120143
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme 80 mm tiefe, geriffelte Stufen Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei) Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf Stufenabstand: 263 mm Leiterneigung: 70° Maximale Belastung: 120 kg
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3,228 kg
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, alu-leiter 2 stufig, alu-leiter, Glasreinigerleitern, Fensterputzleiter, Spitzleiter, Stufenleiter, Stufenleitern
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,25*
€ 179,52*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 145,51*
€ 180,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,57*
€ 186,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,42*
€ 189,01*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,75*
€ 199,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 130,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.