Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopleiter 4-teilig ohne Traverse 4x6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405320192
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     032019
EAN/GTIN:
     4031405320192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium Stabile Rechteckrohr-Holme Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar Konische Holmführung für einen sicheren Stand Sprossenabstand: 280 mm Maximale Belastung: 150 kg Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt) Hinweis: Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, alu stehleiter, Teleskopleiter, Teleskopleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,52*
€ 497,14*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,97*
€ 497,36*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 454,93*
€ 525,90*
Lager 214
38
Frei Haus
ab € 466,34*
€ 547,94*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 483,42*
€ 553,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,94*
€ 652,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,34*
€ 633,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,42*
€ 606,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,91*
€ 581,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 483,41*
€ 575,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,34*
€ 554,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.