Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeplattform Länge 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405501881
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     050188
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe
Praktische Erweiterung zu Klapptritten 50183 – 50186 (zwei Klapptritte erforderlich) Einfach und schnell auf jeder Stufenhöhe einhängbar (auch an der obersten Standfläche) Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte Maximale Belastung: 300 kg / 2 Personen Einhängehaken liegen lose bei (inkl. Befestigungsmaterial)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
12,48 kg
Weitere Suchbegriffe: Einhängeplattform, Plattform, Plattformen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 116,07*
€ 146,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,50*
€ 147,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,58*
€ 147,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,79*
€ 147,60*
Lager 214
17
Frei Haus
ab € 140,95*
€ 179,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.