Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-4031405705043 Herst.-Nr.: 070504 EAN/GTIN: 4031405705043 |
| | |
|
| | |
| Zur sicheren und schnellen Befreiung von LKWs und Nutzfahrzeugen von Eis- und Schneelasten. Auch ideal für Reparaturen an LKW-Planen und Aufbauten nutzbar. Wartungsfreies Gerüstsystem aus Aluminium mit Auslegern für den stationären Aufbau Kosteneffizient und modular erweiterbar Langlebige und witterungsbeständige Stufen- und Plattformbeläge Der Zugang zum Laufsteg erfolgt komfortabel über eine 45° Treppe mit beidseitigen Handläufen und einer selbst-schließenden Sicherungstüre Beidseitige Geländer mit Fuß- und Knieleiste sorgen für eine hohe Arbeitssicherheit (Höhe: 1.100 mm) Einfache Montage durch Lieferung in Baugruppen inklusive Montageanleitung Die Ausführung berücksichtigt DIN EN ISO 1004 sowie 14122-2 und -3 Maximale Belastung: 2,0 kN/m², Stufenbelastung: 150 kg Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 550 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Enteisungsgerüst, Enteisungsgerüste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.244,94* | € 8.403,91* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.245,14* | € 8.404,11* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.828,15* | € 8.992,47* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.900,02* | € 9.059,00* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.999,12* | € 9.369,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|