Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger mit 1-Achs-Drehschemellenkung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694003262
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1021
EAN/GTIN:
     4035694003262
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
industrieanhänger
Ladefläche: 4.000 x 2.000 mm (B/T) Ladehöhe: 540 mm Ausführung: * robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion mit abgerundeten Ecken * 1-Achs-Drehschemel-Lenkung * verschweißte Dreiecksdeichsel mit Fallsicherung * Standard oder geschmiedete Zugöse für 35 mm Kupplungsbolzen * kompatibel mit Zugmaulhöhe 400 - 600 mm ACHTUNG: Bei kundenseitig nicht angegebener Zugmaulhöhe übernehmen wir keinerlei Haftung für die Kuppelbarkeit des Anhängers! * Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt * Maximale Fahrgeschwindigkeit: 6 km/h Farbe: RAL 2004 reinorange lackiert Radsatz: 4 St. Schwerlasträder in bruchsicherer Stahlschweißkonstruktion mit Elastikvollgummibereifung, schwarz, Ø 415 x 200 mm Traglast: 8.000 kg / Stat. Flächenlast EAN-Nr.: 4035694003262
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
D
Gewicht:
560 kg
BreiteLadeflaeche:
4000
TiefeLadeflaeche:
2000
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
lackiert
Farbton1:
RAL 2004 Reinorange
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zu-1021
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.945,13*
€ 7.164,51*
Frei Haus
ab € 6.979,86*
€ 7.199,37*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.110,54*
€ 7.675,45*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.314,08*
€ 8.537,02*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.675,45*
€ 9.133,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.581,47*
€ 9.021,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.300,51*
€ 8.687,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.274,52*
€ 8.656,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7.110,54*
€ 8.461,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.