Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Typ 75, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694011144
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     vpa-100.014
EAN/GTIN:
     4035694011144
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Innenmaße: 1.200 x 935 mm (B/T) für Palettenmaß: 1.200 x 1.000 mm (B/T) Nutzhöhe: 1.555 mm Ausführung: * robuste Stahlrohrkonstruktion * 4 Stapelteller für sichere Stapelung * zusammenlegbar Oberfläche feuerverzinkt Auflast: 500 kg 3-fach stapelbar, jedoch gestapelt nicht verfahrbar EAN-Nr.: 4035694011144
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
41 kg
BreiteLadeflaeche:
1200
TiefeLadeflaeche:
935
Innenhoehe:
1555
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
feuerverzinkt
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Ja
stapelbar:
Ja
StapelbarMenge:
3
Auflast:
500
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 220,17*
€ 270,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,95*
€ 270,81*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,31*
€ 284,80*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 255,04*
€ 336,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,92*
€ 346,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,56*
€ 329,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017414
ab € 179,05*
Ähnlich
Cordes
00017410
ab € 170,05*
Ähnlich
Cordes
00017413
ab € 169,43*
Ähnlich
Cordes
00017411
ab € 180,58*
Ähnlich
Cordes
00017412
ab € 197,02*
Ähnlich
Cordes
00017409
ab € 159,60*
Ähnlich
Cordes
00017415
ab € 188,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.