Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenaufsatz Trenngitter, schräg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694019423
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zpa-100.112
EAN/GTIN:
     4035694019423
Suchbegriffe:
Paletten Gitteraufsatz
paletten gitteraufsatz
(nur für Typ 62 und 64) Abmessung: 950 x 600/1.200 mm (B/H) Drahtgitter: 100 x 100 x 4 mm Oberfläche: feuerverzinkt EAN-Nr.: 4035694019423
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
6,6 kg
Innenhoehe:
600/1
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, zpa-100.112
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 46,74*
€ 62,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,30*
€ 62,22*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,88*
€ 63,55*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,41*
€ 65,38*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,86*
€ 79,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.151
ab € 49,66*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.152
ab € 53,10*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.153
ab € 57,51*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.154
ab € 68,18*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.155
ab € 44,74*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.156
ab € 47,06*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.162
ab € 54,72*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.163
ab € 58,26*
Ähnlich
Cordes
ZPA-080.164
ab € 71,90*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.110
ab € 53,40*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.111
ab € 59,74*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.113
ab € 84,16*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.114
ab € 48,88*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.115
ab € 51,86*
Ähnlich
Cordes
ZPA-100.122
ab € 55,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.