Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694033375
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.400
EAN/GTIN:
     4035694033375
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Außenmaße: 1.270 x 870 x 350 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.210 x 810 mm (B/T) Ladehöhe: 285 mm Ausführung: * stabile Winkelstahlkonstruktion * inkl. 4 Stück Fangecken mit Befestigungsösen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus Polyamid mit Präzisions-Rillenkugellager, weiß, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 1.050 kg EAN-Nr.: 4035694033375
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
31,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1210
TiefeLadeflaeche:
810
Unterfahrhoehe:
245
Ladehoehe:
285
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 212,17*
€ 246,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,36*
€ 246,19*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,74*
€ 260,78*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 237,98*
€ 302,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,73*
€ 311,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,78*
€ 310,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,10*
€ 289,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 79,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.