Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694033535
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.440
EAN/GTIN:
     4035694033535
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
Längswandwagen
Außenmaße: 1.115 x 810 x 1.810 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.045 x 685 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Schiebegriffhöhe: 1.040 mm Ausführung: * mit Schiebe-/Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug * Stirnwände, Längswand, Dach und Türen aus Drahtgitter, Masche 50 x 50 x 4 mm * abschließbare Doppelflügeltür mit Basquille-Verschluss mit Zylinderschloss * Türen um 270° klappbar * Boden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694033535
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
77 kg
BreiteLadeflaeche:
1045
TiefeLadeflaeche:
685
Innenhoehe:
1485
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
295
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1040
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Ja
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, Schrankwagen, kastenwagen, Cordes, Variofit, sw-700.440
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,99*
€ 833,01*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 775,03*
€ 844,79*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,43*
€ 852,38*
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 815,09*
€ 886,60*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 819,34*
€ 947,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,38*
€ 1.014,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,71*
€ 1.001,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,80*
€ 951,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,62*
€ 931,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 764,41*
€ 909,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,43*
€ 887,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174963-YY
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.