Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694033573
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.295
EAN/GTIN:
     4035694033573
Suchbegriffe:
Cordes
Variofit
sw-700.295
Außenmaß: 1.265 x 775 x 1.000 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.120 x 760 mm (B/T) Ladehöhe: 630 mm Ausführung: * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt * Schraubkonstruktion * 1 Schiebebügel, nach oben gerichtet * 2 waagerechte Aufnahmen mit 24 runden Ausschnitten - Durchmesser ca. 160 mm zur senkrechten Aufnahme von Pressluftflaschen * 1. Aufnahme bei 90 mm gemessen ab Bodenplatte * 2. Aufnahme bei 340 mm gemessen ab Bodenplatte * 1 fester Boden * Boden und Etagenboden aus 15 mm Sperrholz film-/siebbeschichtet Traglast je Etagenboden: 80 kg Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694033573
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
60 kg
BreiteLadeflaeche:
1120
TiefeLadeflaeche:
760
Innenhoehe:
350
Unterfahrhoehe:
245
Ladehoehe:
630
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1000
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Gebindeart:
Pressluftflaschen
GebindeartDurchm:
Ø 160
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,67*
€ 681,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,80*
€ 681,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,13*
€ 685,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,42*
€ 687,38*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,66*
€ 723,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,74*
€ 861,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,35*
€ 833,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,19*
€ 793,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,62*
€ 775,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 636,46*
€ 757,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,66*
€ 730,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 196,38*
Ähnlich
Cordes
00017129
ab € 98,30*
Ähnlich
Cordes
00017125
ab € 97,41*
Ähnlich
Cordes
00017127
ab € 159,78*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 246,76*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 185,10*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 97,88*
Ähnlich
Cordes
00017126
ab € 161,39*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 105,07*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 714,08*
Ähnlich
Cordes
FK-1200.001
ab € 102,82*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,33*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,78*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,78*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.