Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen mit Bordwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694042070
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1285
EAN/GTIN:
     4035694042070
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Außenmaß: 1.900 x 770 x 860 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.105 x 535 mm (B/T) Ladehöhe: 225 mm Stirnwandhöhe: 180 mm Längswandhöhe: 245 mm Ausführung: * geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr * inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff * inkl. Handdeichsel * Ladefläche und Bordwände aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 400 x 80 mm Traglast: 400 kg EAN-Nr.: 4035694042070
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
45,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1105
TiefeLadeflaeche:
535
Innenhoehe:
180
Unterfahrhoehe:
195
Ladehoehe:
225
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, handpritschenwagen cordes, bordwand wagen, Cordes, Variofit, zu-1285
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,33*
€ 454,09*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,68*
€ 454,11*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,63*
€ 479,30*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 430,13*
€ 535,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,92*
€ 544,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,30*
€ 570,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,66*
€ 558,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,80*
€ 526,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,13*
€ 511,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 420,13*
€ 499,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,63*
€ 471,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
zu-1392
ab € 325,35*
Ähnlich
Cordes
00017162
ab € 280,47*
Ähnlich
Cordes
00017160
ab € 194,21*
Ähnlich
Cordes
00017161
ab € 243,54*
Ähnlich
Cordes
00017163
ab € 363,28*
Ähnlich
Cordes
00017159
ab € 316,35*
Ähnlich
Cordes
00017158
ab € 242,98*
Ähnlich
Cordes
00017156
ab € 168,87*
Ähnlich
Cordes
00017157
ab € 224,86*
Ähnlich
Cordes
zu-1283
ab € 322,45*
Ähnlich
Cordes
zu-1272
ab € 407,26*
Ähnlich
Cordes
zu-1277
ab € 294,58*
Ähnlich
Cordes
zu-1263
ab € 322,94*
Ähnlich
Cordes
zu-1264
ab € 355,47*
Ähnlich
Cordes
00017171
ab € 146,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.