Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pannensicheres Rad, 390 x 90 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694042322
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     lug-390.000
EAN/GTIN:
     4035694042322
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
"Gummi-Schaum-Rad" OHNE VENTIL auf Stahlfelge, feuerrot mit Präzisions-Rillenkugellager Rillenprofil Eigenschaften wie Luftrad Bohrung: 25 mm Nabenlänge: 75 mm Traglast: 150 kg EAN-Nr.: 4035694042322
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
3,2 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Cordes, Variofit, lug-390.000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 57,33*
€ 74,09*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,73*
€ 74,11*
12 Tage
60
Frei Haus
ab € 65,66*
€ 93,50*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
lug-400.002
ab € 47,19*
Ähnlich
Cordes
rsa-390.000
ab € 48,71*
Ähnlich
Cordes
ebg-400.000
ab € 64,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.