Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pannensichere Stahlrohrkarre, RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694054523
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.014/AG
EAN/GTIN:
     4035694054523
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Außenmaße: 550 x 615 x 1.305 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 320 x 250 mm (B/T) Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * auswechselbare Kunststoffgleitkufen * mit 2 Schutzblechen Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet Radsatz: EWA "Gummi-Schaum-Räder" auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 85 mm Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694054523
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
18,5 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1190
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Ja
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Ja
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: cordes sackkarre, kistenkarre, sackkarre traglast 250kg, Cordes, Variofit, sk-710.014/AG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 149,62*
€ 181,00*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 144,31*
€ 181,02*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,76*
€ 184,15*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 166,69*
€ 220,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,96*
€ 229,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.