Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenstuhl
Schalenstuhl
Artikel-Nr.:
     214B-7830100030
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     KCA Eco
EAN/GTIN:
     4053569889322
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Schalenstuhl, Ø 18 mm • Sitzschale aus leicht zu reinigendem Polypropylen • Verchromtes Rundrohr-Gestell Ø 18 mm, 1,5 mm stark
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
490 mm
Tiefe:
520 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitzbreite:
420 mm
Sitztiefe:
400 mm
Sitz-Ø:
18 mm
Stuhlhöhe:
810 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,37*
€ 45,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 48,76*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,31*
€ 48,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,47*
€ 51,07*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,47*
€ 60,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.