Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelstuhl
Stapelstuhl
Stapelstuhl
Stapelstuhl
Artikel-Nr.:
     214B-7830100065
Hersteller:
     BMV Büromöbel
Herst.-Nr.:
     2012 Schwarz blau
EAN/GTIN:
     4053569889674
Suchbegriffe:
Stapelstuhl
stapelstuhl
Mehrzweckstuhl, mit Ovalrohr • Stapelbar • Stabiles Ovalrohr-Gestell 15 x 30 mm • Mit Stuhlrücken aus schwarzer Kunststoffabdeckschale und farbig sortierter Polsterung • Ideal für den Empfangsbereich, Kantinen, Besprechungsräume oder bei Veranstaltungen
Weitere Informationen:
Gestell:
schwarz
Sitzhöhe:
480 mm
Gesamthöhe:
800 mm
Polster:
blau
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Mehrzweckstuhl, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Holzstuhl, 7830100065, 30100065
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,77*
€ 75,29*
27 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,80*
€ 82,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.