Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand Köln K3 c/b, Ral 7016/9002 B3180xT2165xH2510 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raucherunterstand Köln K3 c/b, Ral 7016/9002 B3180xT2165xH2510 mm
Raucherunterstand Köln K3 c/b, Ral 7016/9002 B3180xT2165xH2510 mm
Raucherunterstand Köln K3 c/b, Ral 7016/9002 B3180xT2165xH2510 mm
Raucherunterstand Köln K3 c/b, Ral 7016/9002 B3180xT2165xH2510 mm
Raucherunterstand Köln K3 c/b, Ral 7016/9002 B3180xT2165xH2510 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830100546
Herst.-Nr.:
     102000984
EAN/GTIN:
     4250366528397
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
Raucherunterstand Köln, K3 c/b • Modularer, transparenter Raucherraum • Komplettlösung: fertig vormontiert, bequeme Aufstellung mit Kran • LGA-typengeprüft: ausgelegt auf hohe Schneelast: 1,90 kN/m², Windlastzone I–III • Stahlkonstruktion: verzinkt, korrosionsgeschützt, wahlweise in 4 Farbtönen (RAL 5010, RAL 7016, RAL 9002 oder RAL 9016) beschichtet • Wandelemente: aus ESG-Sicherheitsglas, dezent mit Glashaltern befestigt • Dachrahmen: umlaufend • Dacheindeckung: aus witterungsfestem Profilblech • Entwässerung: erfolgt über einen Wasserspeier durch den hinteren rechten Pfosten nach hinten Lieferung: Erfolgt fertig montiert, inkl. Kranentladung (Verdübelung auf Anfrage).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
102000984
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Maße B x T x H:
3180 x 2165 x 2510 mm
Weitere Suchbegriffe: wsm unterstand, unterstand, Raucherpavillon, 7830100546, 30100546
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.479,39*
€ 3.672,23*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.538,26*
€ 3.727,14*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.651,64*
€ 3.840,85*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.655,56*
€ 3.859,14*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.971,31*
€ 4.338,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.338,47*
€ 5.162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.269,55*
€ 5.080,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.089,48*
€ 4.866,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.052,36*
€ 4.822,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.971,31*
€ 4.725,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001842
ab € 588,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.