Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffdepot für 1 IBC, mit Flügeltüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoffdepot für 1 IBC, mit Flügeltüren
Gefahrstoffdepot für 1 IBC, mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     214B-7830101644
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     5060399592949.
EAN/GTIN:
     5060399592949
Suchbegriffe:
Containertür
Doppelflügeltür Materialcontainer
Flügeltür Brandschutzcontainer
Gasflaschendepottor
PE-Gefahrstoffdepot für IBC-Container • Besonders Robust • Aus Polyethylen • Chemikalienbeständig • Mit abnehmbarem Gitterrost und verschließbaren Flügeltüren • Mit Vielfachem der zulässigen Tragkraft getestet • Geeignet für IBC-Container • Wanne DIBt-zugelassen für die vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
gelb
Ausführung:
mit Flügeltüren
Maße B x T x H:
1840 x 1425 x 2405 mm
Volumen:
1100 l
max. Anzahl Fässer:
1x 1000 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.776,62*
€ 2.966,57*
99 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.968,96*
€ 3.236,54*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.935,60*
€ 3.272,62*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.272,62*
€ 3.894,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.211,21*
€ 3.821,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.045,28*
€ 3.623,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.004,68*
€ 3.575,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.935,60*
€ 3.493,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.